1/2″ Slagpinzuiger (mm) 6 mm

Artikelnummer: 14100M 6mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14100M 6mm
EAN/GTIN 4991644358717
Nummer fabrikant 14100M 6mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 24 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 6 mm
Tapbout draaier
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen