• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Stehbolzen-Ausdreher (mm) 6 mm

Artikel-Nr.: 14100M 6mm
Netto: 27,19 €
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14100M 6mm
EAN / GTIN 4991644358717
Herstellernummer 14100M 6mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 48 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 24 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 6 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän