Sada dvou nástrčných klíčů v modulu kontrolního nářadí, 11 ks.

Č. pol.: 2841851
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2841851
EAN/GTIN 4010886947791
Číslo výrobcu 2841851
Číslo L L60160 6153

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo