Jeu de clés à douille double dans le module CT 11 pcs

Réf.: 2841851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2841851
EAN / GTIN 4010886947791
Réf. fabricant 2841851
Article hors catalogue L60160 6153

Description

Description:

Dimensions : 316,5 x 390 x 35 mm

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 316 mm
  • Longueur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires