Sada dvou nástrčných klíčů v modulu kontrolního nářadí, 11 ks.

Artiklové číslo: 2841851
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2841851
EAN / GTIN 4010886947791
Číslo výrobce 2841851
L-číslo L60160 6153
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez