{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | |
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 243 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622500 9 | |
EAN/GTIN | 4010995008604 | |
Číslo výrobcu | 00860 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
15,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
15,16 €
7,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
9,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 243 | 277 | 157 | 232 | 172 |
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | ||||
Dĺžka čepele | 125 | 200 | 125 | 125 | 65 |
Norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | |||
Rozmer cez steny | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |