Dugókulcs nyéllel teljesen szigetelt 9 mm

Cikkszám: 622500 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SoftFinish® electric
Kulcsnyílás 9 mm
Szabvány DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Teljes hossz 243 mm
Pengehossz 125 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622500 9
EAN / GTIN 4010995008604
Gyártó száma 00860

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Felhasználás: Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
Ergonomikus, többkomponenses markolat, elgurulás elleni védelemmel. Penge króm-vanádium acélból, barnított. Hosszú kivitel, mély 6-szögű kulcsfej, kiálló csavarfejekhez.

Szabvány:

DIN 3125

Alapanyag:

Ergonomikus többkomponensű markolat elgurulás elleni védelemmel, penge króm-vanádium acélból, barnított, teljesen szigetelt.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz