Užmaunamas raktas su rankena izoliuotas 9 mm

Prekės Nr.: 622500 9
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SoftFinish® electric
Rakto dydis 9 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
visas ilgis 243 mm
Geležtės ilgis 125 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 622500 9
EAN / GTIN 4010995008604
Gamintojo numeris 00860

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo. Paskirtis: Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.
Ergonomiška daugiakomponentė rankena su apsauga nuo nuriedėjimo. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; juodinta. Ilgas modelis; gili 6-briaunė rakto galvutė išlindusiems varžtams.

Standartas:

DIN 3125

Apdirbama medžiaga:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su apsauga nuo riedėjimo, geležtė iš chromo vanadžio plieno, juodinta, izoliuota.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį