Zásobníkový Nástrčný klíč s ráčnovou funkcí

Č. pol.: 3031691
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3031691
EAN/GTIN 4010886950326
Číslo výrobcu 3031691
Číslo L L60160 5248

Popis

Popis:

Zásobníkový Nástrčný klíč s hrotem a ráčnovou funkcí
Pro přesnou práci ve stísněných prostorech
Velmi malý úhel zpětného rázu, téměř 0˚ (nelze měřit mechanickými Měřidla vmi přístroji)
Velmi kompaktní 2K rukojeť s garáží pro bity
Nylon vyztužený skleněnými vlákny a ruce příjemný TPE zajišťují optimální hmat a ergonomickou práci
Nastavení otáčení pravou/levou rukou pomocí otočného kroužku, neutrální středová poloha s aretací ráčny umožňuje šroubování bez funkce ráčny
Prostorově úsporný a přitom velmi robustní mechanismus zajišťuje dlouhou životnost
Držák bitů se silným neodymovým magnetem
S otvorem pro zavěšení
Obsah: 12 1/4″ (C 6,3) bitů z vysoce kvalitní molybden-vanadové oceli Drážka 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6.3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Šířka rukojeti [palec]: 38,6 mm
  • Materiál rukojeti: 2-komponentní
  • Délka čepele: 125 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez