Leírás:
Tipped magazine csavarhúzó racsnis funkcióval
Pontos munkavégzéshez szűk helyeken
Nagyon alacsony visszahajlási szög, közel 0˚ (mechanikus mérőeszközzel nem mérhető)
Nagyon kompakt 2K markolat bitgarázzsal
Az üvegszál erősítésű nejlon és a kézszimpatikus TPE optimális haptikát és ergonomikus munkavégzést biztosít
Jobb/bal oldali forgatás beállítása forgatógyűrűvel, semleges középállás racsnis zárral lehetővé teszi a csavarozást racsnis funkció nélkül
A helytakarékos, mégis nagyon robusztus mechanizmus hosszú élettartamot biztosít
Bittartó erős neodímium mágnessel
Függesztőfurattal
Tartalom: 12 1/4″-os (C 6,3) bitek kiváló minőségű molibdén-vanádium acélból Slot 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25
Jellemző:
- Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6.3
- Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
- Teljes hossz [mm]: 250 mm
- Fogantyú szélessége [inch]: 38,6 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- Penge hossza: 125 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs