Ruční šroubovák se 2 čepelemi ″standardní″

Č. pol.: AMS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AMS
EAN/GTIN 3148515005107
Číslo výrobcu AMS
Číslo L L60130 1643

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: délka s ostřím: 165 mm
  • dodáváno v sáčku, se 2 oboustrannými čepelemi
  • chromované, leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 100