• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNIL HOJA MÚLTIPLE MODELO STANDART

Número de artículo: AMS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AMS
EAN / GTIN 3148515005107
Número del fabricante AMS
Número L L60130 1643

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: longitud con cuchilla: 165 mm
  • suministrado en bolsa, con 2 cuchillas reversibles
  • cromado, pulido

Característica:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 100