Ročni izvijač z 2 rezili ″standardno″

Št. art.: AMS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AMS
EAN/GTIN 3148515005107
Številka proizvajalca AMS
L-število L60130 1643

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: dolžina z rezilom: 165 mm
  • dobavljeno v vrečki, z 2 reverzibilnima reziloma
  • kromirano, polirano

Lastnosti:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 100