SLS OPASEK S KOVOVOU PŘEZKOU 70-100 CM

Č. pol.: CT70-100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CT70-100
EAN/GTIN 3662424027383
Číslo výrobcu CT70-100
Číslo L L60130 9306

Popis

Popis:

  • Pásek pro zavěšení nářadí řady FACOM SLS
  • Dvojitá kovová spona: pro otevření spony je třeba zatlačit oba kolíky. To zabraňuje náhodnému otevření a poskytuje optimální bezpečnost
  • Dodáváno s komfortní pěnovou vložkou se suchým zipem pro optimální přizpůsobení
  • Obvod pasu: 70 - 100 cm