SLS CEINTURE 70-100CM BOUCLE METAL

Réf.: CT70-100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série FACOM SLS
Couleur noir
Type de produit ceinture porte-outils
Taille internationale taille unique
Tour de taille min. 700 mm
Tour de taille max. 1 000 mm
Matériau Nylon; Polyester
Types de fermetures fermeture à déclic
Caractéristiques possibilité de fixation de poches

Identification et classification

Référence article CT70-100
EAN / GTIN 3662424027383
Réf. fabricant CT70-100
Article hors catalogue L60130 9306
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Ceinture pour accrocher les outils de la gamme FACOM SLS
  • Boucle métallique à double broche: pour ouvrir la boucle, il faut enfoncer les deux broches. Cela empêche une ouverture accidentelle et offre une sécurité optimale
  • Livré avec un insert en mousse confort fermeture auto-agrippante pour un ajustement optimal
  • Tour de taille: 70 - 100 cm