Centură, cataramă metalică cu două granule, circumferința taliei 70 - 100 mm

Cod articol.: CT70-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie FACOM SLS
Culoarea negru
Tip produs Centură port-scule
Mărimi internaţionale onesize
Circumferinta taliei min. 700 mm
Circumferinta taliei max. 1.000 mm
Material Nailon; Poliester
Tipuri de închidere Ajustator
Caracteristici Buzunarele pot fi fixate

Identificare și clasificare

Cod articol CT70-100
EAN / GTIN 3662424027383
Număr producător CT70-100
L-Număr L60130 9306
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cureaua pentru agățarea uneltelor din seria FACOM SLS
  • Bucșă metalică cu doi pini: ambii pini trebuie să fie presați pentru a deschide catarama. Acest lucru previne deschiderea accidentală și oferă o siguranță optimă
  • Furnizat cu inserție de spumă de confort cu închidere scai pentru o potrivire optimă
  • Circumferința taliei: 70 - 100 cm