• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

9650 Magnetická lišta sada šroubováků Kraftform, 9 dílný

Č. pol.: 05051012001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05051012001
EAN/GTIN 4013288228970
Číslo výrobcu 05051012001
Číslo L L60020 5160

Popis

Popis:

Sada šroubováků Kraftform, 9dílná, na upínací liště. Sada univerzálních šroubováků. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemně ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. 932 A se šestihrannou čepelí po celé délce a krytkou; 350, 355 a 335 s laserovým hrotem: Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova ″zakousne″ do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. 160 iS s izolací VDE a laserovým hrotem. Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí. Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.

Výhoda:

Pro každé použití vhodné nářadí - sada univerzálních šroubováků
Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí
Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.
Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
Šroubovák izolovaný VDE

Rozsah dodávky:

9650 Magnetická lišta sada šroubováků Kraftform, 9 dílný; 2x 932 A Plochý šroubovák: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 350 PH Křížové šroubováky: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Křížové šroubováky: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 367 Šroubováky TORX®: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 1x 335 Ploché šroubováky: 0.8 x 4 x 100 mm; 1x 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x 9611 Magnetická lišta až pro 9 šroubováků Kraftform, bez výbavy: 30 x 400 mm