9650 Magneetstrip Kraftform schroevendraaierset, 9-delig

Artikelnummer: 05051012001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051012001
EAN/GTIN 4013288228970
Nummer fabrikant 05051012001
L-nummer L60020 5160

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraftform schroevendraaierset, 9-delig, op klemstrip.
  • Allround schroevendraaierset.
  • Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • 932 A met doorlopende zeskant-kling en slagkap; 350, 355 en 335 met Lasertip: De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd.
  • Dit ruwe oppervlak ″bijt″ zich letterlijk vast in de schroefkop.
  • Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.
  • 160 iS VDE geïsoleerd en met Lasertip.
  • ″Take it easy tool finder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats.
  • De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten.
  • Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.

Voordeel:

  • Voor elke toepassing het juiste gereedschap - allround schroevendraaierset
  • De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats
  • De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
  • VDE geïsoleerde schroevendraaier

Levering:

  • 9650 Magnetic rail Kraftform screwdriver set, 9 pieces; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8 x 4 x 100 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x 9611 Magnetic rail for up to 9 Kraftform screwdrivers, empty: 30 x 400 mm