9650 Set de șurubelnițe cu bandă magnetică Kraftform, 9 piese

Cod articol.: 05051012001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05051012001
EAN / GTIN 4013288228970
Număr producător 05051012001
L-Număr L60020 5160
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Kraftform şurubelniţă set, 9-bucata, pe banda terminala.
  • set complet şurubelniţă.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • 932 A cu lamă hexagonală continuă și capac de impact
  • 350, 355 și 335 cu vârf laser: Vârful șurubelnițelor cu vârf laser Wera este ruginit microscopic cu fascicule laser.
  • Această suprafață brută ″mușcă″ în capul șurubului.
  • Alunecarea neintenționată este un lucru din trecut.
  • 160 ESTE izolat VDE și vârf laser.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Clemele barei asigură aderența perfectă a uneltelor.
  • Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet-ului puternic.
  • Alternativ, bara poate fi, de asemenea, înșurubată pe un perete.

Avantaj:

  • Instrumentul potrivit pentru fiecare aplicație - şurubelniţă set complet
  • Clemele barei asigură aderența perfectă a uneltelor
  • Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet-ului puternic. Alternativ, bara poate fi, de asemenea, înșurubată pe un perete.
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare ergonomică
  • VDE izolat şurubelniţă

Livrare:

  • 9650 bandă magnetică Kraftform set de şurubelniţe, 9 piese
  • 2x 932 O șurubelniță cu lamă plată: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm
  • 1x 350 PH şurubelniţă cu cap în cruce: PH 2 x 100 mm
  • 2x 355 PZ şurubelniţă cu cap în cruce: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 2x 367 TORX® şurubelniţă: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm
  • 1x 335 şurubelniţă lată - Lamă electrică: 0,8 x 4 x 100 mm
  • 1x 160 ESTE şurubelniţă lată izolat VDE cu diametrul redus al lamei: 0,6 x 3,5 x 100 mm
  • 1x 9611 bandă magnetică pentru până la 9 Kraftform şurubelniţă, nepopulată: 30 x 400 mm