Sada vyražečů závlaček a důlčíků č. 105-108/6 6ks.

Č. pol.: 96700712
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96700712
EAN/GTIN 4018754323043
Číslo výrobcu 96700712
Číslo L L60010 7230

Popis

Popis:

Obsah 6-část:
  • 5kolíkový ovladač č. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ forma C.
  • 1 zrnitost č. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • V nastavitelné plastové kazetě

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6