Jeu de chasse-goupilles et de poinçons No. 105-108/6 6pcs.

Réf.: 96700712
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96700712
EAN / GTIN 4018754323043
Réf. fabricant 96700712
Article hors catalogue L60010 7230

Description

Description:

Contenu en 6 parties :
  • 5 tournevis à frapper N° 108 : 150 x 2,5 ; 150 x 3 ; 150 x 4 ; 150 x 5 ; 150 x 6 mm DIN 6450/ forme C.
  • Grain 1 n° 105 : 120 x 10 mm DIN 7250
  • Dans une cassette plastique réglable

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 6