Pin punch en center pons set no. 105-108/6 6 stuks.

Artikelnummer: 96700712
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96700712
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754323043
Kopiëren
Nummer fabrikant 96700712
Kopiëren
L-nummer L60010 7230
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud 6-delig:
  • 5-pens stempel nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ vorm C.
  • 1 korrel nr. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
  • In een verstelbare plastic cassette

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen