Nůž na kabely 200 mm

Č. pol.: 9101200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Káblový nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9101200
EAN/GTIN 4036535006305
Číslo výrobcu 9101200
Číslo L L60160 6316

Popis

Popis:

S odizolovačem
Skládací
Univerzální použití
Extrémně ostrá
Čepel z nerezové oceli X46Cr13
S modrou plastovou rukojetí.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s odizolovačem vodičů
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: Plast
  • Délka čepele: 80 mm
  • Materiál: Nerezová ocel X46Cr13
  • Použití/aplikace: Univerzální použití
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Výsuvný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez