Diagonální fréza ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 1803VDE-33
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1803VDE-33
EAN/GTIN 4000896006144
Číslo výrobcu 1803VDE-33
Číslo L L60140 4083

Popis

Popis:

  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Vložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 60 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.31 kg