{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) | 28,3 mm | |
pre závit pancierovej rúry podľa DIN 40430 | Pg21 | |
Tlaková skrutka | M10×1×55 | |
⌀ dier, ktoré je nutné predvŕtať | 11 mm | |
Rozmer cez steny tlakovej skrutky | 17 mm | |
pre hrúbku materiálu (plech st. 37) | 1,75 mm | |
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do | 1,25 mm | |
Druh produktu | Dierovací nástroj |
Číslo položky | 834100 28,3 | |
EAN/GTIN | 2050000992780 |