Kruhový dierovač plechov s guličkovým tlakovým ložiskom 32

Č. pol.: 834100 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) 32 mm
Tlaková skrutka M10×1×55
⌀ dier, ktoré je nutné predvŕtať 11 mm
Rozmer cez steny tlakovej skrutky 17 mm
pre hrúbku materiálu (plech st. 37) 1,75 mm
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do 1,25 mm
Druh produktu Dierovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834100 32
EAN/GTIN 2050000992803

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.
S guľôčkovým axiálnym ložiskom = na jednoduchšiu obsluhu pomocou kľúča. Nižšia potrebná sila vďaka zníženiu trenia medzi dierovačom a skrutkou.

Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.
Obsluha:
a) pomocou kľúča.
b) pomocou ručnej hydrauliky č. 834655 veľkosti 1.
c) pomocou ručného hydraulického čerpadla č. 834700. Od ⌀ 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Poznámka:

  • Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).
  • Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka