{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) | 25,5 mm | |
pre metrický závit podľa DIN EN 60423 | M25×1,5 | |
Tlaková skrutka | M10×1×45 | |
⌀ dier, ktoré je nutné predvŕtať | 11 mm | |
Rozmer cez steny tlakovej skrutky | 17 mm | |
pre hrúbku materiálu (plech st. 37) | 1,75 mm | |
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do | 1,25 mm | |
Druh produktu | Dierovací nástroj |
Číslo položky | 834100 25,5 | |
EAN/GTIN | 2050000992773 |