{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 28,3 mm | |
för pansarrörgänga enligt DIN 40430 | Pg21 | |
tryckskruv | M10×1×55 | |
förborrad hål-⌀ | 11 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 17 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 1,75 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1,25 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikelnummer | 834100 28,3 | |
EAN/GTIN | 2050000992780 |