Prevedenie:
4,5 mm hrubá páska zo sklených vlákien, zabezpečený proti posúvaniu do 5 kN a predsa ohybný (do polomeru 120 mm). Koncové objímky spojené na oboch koncoch so závitom na voliteľné upínanie flexibilných vodiacich hrotov, ťahacích pančúch alebo ťažných ôk. V kvalitnom oceľovom navijaku s vyťahovateľnými stojacimi pätkami, 2 odkladacími priehradkami s príslušenstvom, zaisťovačom a dvojitým vyúsťovacím systémom (rýchly chod a automatická brzda výpustu).
Rozsah dodávky:
Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v odkladacej priehradke: 1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice a ťažnými okom z ušľachtilej ocele. 1 konvertor so spojom, 1 koliesko, 2 koncové dutinky, 1 spojovacia dutinka, 1 špeciálne lepidlo 3 g.