{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 12 mm - 100 mm | |
Hĺbka upnutia do | 100 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Výkon | 4 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 13 mm | |
Hmotnosť | 0,665 kg | |
samocentrujúce | Áno | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 881010 1 | |
EAN/GTIN | 4021176016448 | |
Číslo výrobcu | 45-1 |