Extractor de tres brazos autocentrante, Tipo: 1

Número de artículo: 881010 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Extractor de tres brazos
Contenido
pieza única
Potencia
4 t
Envergadura exterior mín.
12 mm
Envergadura exterior máx.
100 mm
Profundidad de sujeción máx.
100 mm
Par máx.
50 Nm
Hexágono exterior
13 mm
Peso
0,665 kg
Denominación del fabricante
45
Cantidad de ganchos
3
Material
acero
Autocentrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 881010 1
EAN / GTIN 4021176016448
Número del fabricante 45-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con ajuste de la abertura de sujeción de articulación. Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.