{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Extractor cu trei braţe | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Putere | 4 t | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 12 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 100 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 100 mm | |
| Cuplu max. | 50 Nm | |
| Hexagon exterior | 13 mm | |
| Greutate | 0,665 kg | |
| Denumirea producătorului | 45 | |
| Număr de cârlige | 3 | |
| Material | oțel | |
| Cu funcţie de autocentrare | da |
| Cod articol | 881010 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176016448 | |
| Număr producător | 45-1 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |