{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 30 mm - 120 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 70 mm - 180 mm | |
Hĺbka upnutia do | 100 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 80 Nm | |
Výkon | 4,5 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 17 mm | |
Hmotnosť | 1,42 kg | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880100 10 | |
EAN/GTIN | 4021176009921 | |
Číslo výrobcu | 130180 M3,5 |