1460 ESD Kraftform Micro momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Č. pol.: 05074800010
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074800010
EAN/GTIN 4013288188304
Číslo výrobcu 05074800010
Číslo L L60020 4287

Popis

Popis:

  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137004001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Kompaktní systém rukojetí/výměnných čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
  • Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem.
  • Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21).
  • S ochranou proti manipulaci.
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí.
  • Opakovaná přesnost je zaručena na 100 %.
  • Neomezený manuální povolovací moment.
  • Elektrický povrchový odpor ≤ 109 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií.
  • Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1.
  • Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí.
  • Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých momentů při uvolňování a utahování.
  • Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunout do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.
  • K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit.
  • Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.
  • Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Použití např.
  • u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
  • Vhodný pro uchycení bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm
  • Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform Micro 1460 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,02 - 0,06 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 0,035 Nm): 05074800001