Opis:
- S tovarniško prednastavljenim navorom v skladu z zahtevami stranke.
- vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137004001).
- Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
- Kompakten ročaj/izmenljiv sistem rezil za vijačne priključke z nadzorom navora.
- Izvijač Kraftform Micro ESD je idealen za vijačenje z navorom na elektrostatično občutljivih komponentah.
- Primerno za vpenjala bitov s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in bitov s 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).
- Odporen proti nedovoljenim posegom.
- Jasno slišno in zaznavno zapiranje, ko je dosežen nastavljeni navor.
- Ponovljivost je 100% zagotovljena z neomejenim navorom ročnega sproščanja.
- Električna površinska upornost ≤ 109 ohmov za varno zaščito pred elektrostatično energijo.
- Izdelano v skladu z DIN EN 61340-5-1.
- Ročaj/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezila.
- Kraftform Micro ročaj z vrtljivim delovna kapa in hitrim obračanjem območja za hitro vrtenje, brez zamudnega oprijema.
- Območje sile z integriranimi mehkimi območji za prenos velikih popuščanja in zateznih momentov.
- Natančno območje neposredno nad rezilom za pravilen kot vrtenja med poravnavanjem.
- Bliskovito hitra bitna fiksacija: Potisnite bit Preprosto v vpenjala, auto lock, varen sedež.
- Če želite zamenjati bite, potisnite tulec Preprosto naprej in odstranite bit.
- Prosto delujoča tulka za enostavno vodenje orodja med vijačenjem.
- Nastavki, primerni za ročne in strojno vodene vijačne priključke z električnimi izvijači (u...
- a...
- HIOS, Delvo, Sehan).
- uporaba Z.
- B..
- Na pametnih telefonih, mobilnih telefonih, kamerah, elektronskih napravah, v zobozdravstvenih laboratorijih in zobozdravstvenih ordinacijah.
- Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.
Prednosti:
- V skladu z zahtevami kupcev fiksni vnaprej nastavljeni Kraftform Micro ESD navorni izvijač z hitrovpenjalna glava
- Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
- Jasno slišno in zaznavno zapiranje, ko je dosežen nastavljeni navor
- Primeren za vpenjala bitov z 4 mm polmesečnim pogonom in 4 mm hios pogonom
- uporaba, na primer, na pametnih telefonih, mobilnih telefonih, kamerah in elektronskih napravah
Obseg dobave:
- 1460 izvijači za navor ESD s tovarniško prednastavljeno izmerjeno vrednostjo z hitrovpenjalna glava, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Opomba:
POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite našo prodajno službo o želeni prednastavitvi v možnem območju (0,02 - 0,06 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 0,035 Nm): 05074800001