1460 ESD Kraftform Micro Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, avec mandrin à serrage rapide, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm

Réf.: 05074800010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074800010
EAN / GTIN 4013288188304
Réf. fabricant 05074800010
Article hors catalogue L60020 4287

Description

Description:

  • Avec couple préréglé en usine à la demande du client.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137004001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Système compact de manches/lames interchangeables pour un vissage fin avec contrôle du couple.
  • Le tournevis dynamométrique ESD Kraftform Micro est idéal pour les travaux de vissage avec contrôle du couple sur les pièces à risque électrostatique.
  • Convient pour les embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21).
  • Protection anti-manipulation.
  • Déclic clairement audible et perceptible dès que l'on atteint le couple réglé.
  • Reproductibilité de la précision garantie à 100 %.
  • Couple de desserrage manuel illimité.
  • Résistance électrique superficielle ≤ 109 ohms pour protéger efficacement contre les décharges électrostatiques.
  • Produit conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
  • Système de manches/lames interchangeables pour un changement ultrarapide de la lame.
  • Manche Kraftform Micro avec tête rotative et zone à rotation rapide permettant de faire tourner la lame très rapidement.
  • Plus besoin de perdre du temps à repositionner la main.
  • Zone de puissance incorporant des zones tendres pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
  • Zone de précision juste au-dessus de la lame pour trouver l'angle de rotation adapté lors des travaux d'ajustement.
  • Fixation des embouts ultrarapide : il suffit d'insérer l'embout dans l'admission, le verrouillage est automatique et l'embout ne bouge plus.
  • Pour changer d'embout, faire coulisser la douille vers l'avant et récupérer l'embout.
  • Douille d'actionnement libre pour guider facilement l'outil pendant le vissage.
  • Embouts compatibles pour les vissages manuels et mécanisés avec tournevis électriques (par ex.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Utilisation par ex.
  • sur les smartphones, téléphones mobiles, appareils photo et appareils électroniques ainsi que dans les laboratoires et cabinets dentaires.

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé
  • Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et à emmanchement HIOS 4 mm
  • Utilisable sur smartphones, téléphones mobiles, appareils photos et appareils électroniques…

Livraison:

  • 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,02 - 0,06 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,035 Nm) : 05074800001