Momentový klíč TORCOFix K 1/2″ 60-300 Nm

Č. pol.: 7601880
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7601880
EAN/GTIN 4002805455036
Číslo výrobcu 7601880
Číslo L L60160 223

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodicí hodnoty šroubů M3 - 6,9 až M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %)
požadované v normě
vč. Sledovatelný zkušební certifikát
Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
1/4″, 3/8″, 1/2″ hřibová hlava se čtyřhranným pohonem a kulovým zámkem. Od 3/4″ s průchozím čtyřhranem a čepovou pojistkou
Konstrukce z odolné lakované trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Ergonomicky tvarovaná, šikovná černá plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod průzorem s efektem lupy
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice
Systém odskoku vytváří jasný hmatový a zvukový signál spouště
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 23 mm
  • Typ pohonu/pohon: Hřibovitá hlava
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Počet zubů: 48
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Údržba a oprava
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 47 mm
  • Celková délka [mm]: 575 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 485,2 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 46,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 36 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 7,5 °
  • Rozdělení stupnice: 10
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Spotřebitelství
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn
    • Utility