Clé dynamométrique TORCOFIX K 1/2″ 60-300 Nm

Réf.: 7601880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7601880
EAN / GTIN 4002805455036
Réf. fabricant 7601880
Article hors catalogue L60160 223

Description

Description:

1/4″, 3/8″, 1/2″ carré de tête de champignon. A partir de 3/4″ avec entraînement carré
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %) requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 23 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Tête de champignon
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Nombre de dents: 48
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 47 mm
  • Longueur totale [mm]: 575 mm
  • Longueur d'étalonnage: 485,2 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 46,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 36 mm
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
  • Graduation de l'échelle: 10
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Ingénierie mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gaz
    • Services publics