Omschrijving:
1/4″, 3/8″, 1/2″ paddestoelvierkant. Vanaf 3/4″ met dorsteekvierkant
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Dubbele schaal N-m en lbf-ft
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 23 mm
- Type aandrijving: Paddestoelkop
- vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Aantal tanden: 48
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Toepassingsbereik:
- Totale breedte [mm]: 52 mm
- Totale hoogte [mm]: 47 mm
- Totale lengte [mm]: 575 mm
- Kalibratielengte [mm]: 485,2 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 46,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 36 mm
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Terugdraaihoek: 7,5 °
- Schaalverdeling: 10
- Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Consumer
- Energy
- Machinery
- Workshop
- Service
- Agriculture
- Oil & Gas
- Utility