Momentové kľúče s digitálnym displejom 50

Č. pol.: 656650 50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 131,50 € PU (ks)
  • 54,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 50 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 340 mm
Rozsah krútiaceho momentu 10 Nm - 50 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 7 lbfft - 37 lbfft
Rozlíšenie 0,5 Nm
Hmotnosť 820 g
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 228 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 656650 50
EAN/GTIN 4045197683274

Popis

Prevedenie:

Praktický a veľmi kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, samočinne vypínací. Nastavenie sa vykoná pomocou digitálneho displeja (displeja OLED s ukazovateľom akumulátora, nabíjateľného pomocou mini USB kábla). Merná jednotka sa musí zmeniť jednoducho stlačením multifunkčného tlačidla. Extrémne vysoká presnosť opakovania, pretože sa používajú výlučne kvalitné materiály a opotrebované diely, ako tlakové pružiny, sa špeciálne vopred upravia, príp. roztriedia.
Počuteľné a citeľné „kliknutie“ zabezpečuje mimoriadne pohodlné a presné nastavenie želanej hodnoty krútiaceho momentu.
  • Stabilná račňa, prepínateľná/obojstranná.
  • Odolná, robustná oceľová rúrka (kalená a s tvrdým chrómovaním), v štíhlom konštrukčnom vyhotovení.
  • OLED displej so zobrazením hodnoty, stavu akumulátora a jednotky merania.
  • Mini USB pripojenie na nabíjanie akumulátora displeja.
  • Ergonomická rukoväť. Koncový golier zabraňuje skĺznutiu. Utesnené na ochranu pred nečistotami a kvapalinami.
  • Indikátor odblokovania nastavovacieho mechanizmu jasne viditeľný z každej polohy.

Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Pevná prepínateľná račňa − len na uťahovanie doprava.

Funkce:

Kľúč sa spustí „na základe signálu“ (výrazne počuteľne a citeľne) a je okamžite znova použiteľný.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Mini USB navíjací kábel pre OLED displej.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.