• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Momentový klíč s digitálním zobrazením, Maximální utahovací moment: 50Nm

Artiklové číslo: 656650 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 500,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Drehmomentschlüssel mit Digitalanzeige
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Stříbrná
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 228 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 10
Krouticí moment min., lbf ft 7
Maximální krouticí moment, Nm 50
Maximální krouticí moment, lbf ft 37
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Povrch nástroje chromované
Velikost, Upínací 4hran 3/8 palec
Rozlišení displeje 0,5 Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika mechanický
Ukazatel digitální
Rozsah točivého momentu min. 10 Nm
Rozsah točivého momentu max. 50 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Celková délka L 340 mm
Hmotnost celkem 820 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 656650 50
EAN / GTIN 4045197683274
Číslo výrobce 656650 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, samovypínací. Nastavování se provádí pomocí digitálního ukazatele (OLED displej s ukazatelem stavu akumulátoru, nabíjení akumulátoru pomocí mini USB kabelu). Měrnou jednotku lze jednoduše změnit pomocí multifunkčního tlačítka. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny.
Slyšitelné a hmatatelné „kliknutí“ zajišťuje obzvlášť pohodlné a přesné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
  • Stabilní ráčna, přepínatelná/přestavitelná.
  • Odolná, robustní ocelová trubka (kalená a tvrdě chromovaná), s úzkou konstrukcí.
  • OLED displej se zobrazením hodnoty, stavu akumulátoru a měrné jednotky.
  • Mini USB přípojka pro nabíjení akumulátoru displeje.
  • Ergonomická rukojeť. Koncový límec zabraňuje sklouznutí. Zapečetěno na ochranu před nečistotami a kapalinami.
  • Zobrazení odblokování stavěcího mechanismu dobře viditelné z každé polohy.
Pevně vestavěná přepínací ráčna – pouze pro utahování doprava.

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Mini USB nabíjecí kabel pro displej OLED.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.