{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Drehmomentschlüssel mit Digitalanzeige | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 228 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., Nm | 10 | |
| Cuplu min., lbf ft | 7 | |
| Cuplu max., Nm | 50 | |
| Cuplu max., lbf ft | 37 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
| Rezoluţie de afişare | 0,5 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Afişare | digital | |
| Intervalul de cuplu min. | 10 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 50 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 4 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală L | 340 mm | |
| Greutate totală | 820 g |
| Cod articol | 656650 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197683274 | |
| Număr producător | 656650 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |