Úchopové kleště pro elektroniku potaženy plastem který brání sklouzávání 115 mm

Č. pol.: 35 21 115
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 35 21 115
EAN/GTIN 4003773016724
Číslo výrobcu 35 21 115
Číslo L L70010 343

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • pro uchopení, držení a ohýbání
  • přesným kloubem
  • hladké úchopové plochy
  • Pečlivě odjehlené hrany
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • lesk nebo zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů

Charakteristika:

  • Délka čelistí (B): 22,5 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hrotu (E): 2,0 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 1,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11,0 mm
  • s protiskluzovým plastovým potahem
  • leštěný