Elektronica-grijptang met anti-slip kunststof bekleed 115 mm

Artikelnummer: 35 21 115
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 35 21 115
EAN/GTIN 4003773016724
Nummer fabrikant 35 21 115
L-nummer L70010 343
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • voor grijpen, vasthouden en buigen
  • door precisieverbinding
  • gladde grijpvlakken op de grond
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • het polijstmiddel of spiegelpolijstmiddel biedt een goede bescherming tegen roest in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen

Kenmerk:

  • Beklengte (B): 22,5mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Tipbreedte (E): 2,0 mm
  • Tipdikte (F): 1,5 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11,0 mm
  • bekleed met antislip kunststof
  • spiegelgepolijst

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan