• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Greifzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen 115 mm

Artikel-Nr.: 35 21 115
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Greifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 35 21 115
EAN / GTIN 4003773016724
Herstellernummer 35 21 115
L-Nummer L70010 343
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • glatt geschliffene Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

Merkmal:

  • Backenlänge (B): 22,5mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Spitzenbreite (E): 2,0mm
  • Spitzendicke (F): 1,5mm
  • Kopfbreite (A): 11,0mm
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
  • spiegelpoliert