Půlkulaté kleště s břity (úzké ploché kleště) fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Č. pol.: 26 12 200 T
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 26 12 200 T
EAN/GTIN 4003773079989
Číslo výrobcu 26 12 200 T
Číslo L L70010 1656

Popis

Popis:

  • Pružné hroty: rozměrově stabilní i při zkroucení
  • pružné přesné hroty odolné proti zkroucení
  • ploché, kulaté, dlouhé, špičaté čelisti
  • s břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 61 HRC
  • Kleště s upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,2 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,2 mm
  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 73,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 18 mm
  • Ochrana proti pádu: ano
  • černě atramentované
  • s vícesložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
  • Připoutané nástroje
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením