Tűfogó vágóéllel, (gólyacsőrös fogó) többkomponensű markolattal, integrált rögzítőszemmel a lezuhanásgátló rögzítéséhez, fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 26 12 200 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 26 12 200 T
EAN / GTIN 4003773079989
Gyártó száma 26 12 200 T
L-szám L70010 1656

Leírás

Leírás:

  • Rugalmas csúcsok: méretstabil, még csavarás esetén is
  • csavarodás-tűrő, rugalmas precíziós csúcsok
  • lapos kerek, hosszú, hegyes állkapocs
  • vágóélekkel puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 61 HRC
  • Csipeszek rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,2 mm
  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9,5 mm
  • Szélesség (W4): 3.0mm
  • Tip vastagsága (T2): 2.5mm
  • Állkapocs hossza (L3): 73.0mm
  • Fej szélessége (W3): 18mm
  • Zuhanás elleni védelem: igen
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel egy leesésgátló eszköz rögzítéséhez
  • Megkötött szerszámok
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével