Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi 160

Č. pol.: 713500 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713500 160
EAN/GTIN 4003773016007
Číslo výrobcu 25 25 160

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Pochrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovou povrchovou úpravou. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.