• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Automatické odizolovacie kliešte 0,03-2,08

Č. pol.: 728700 0,03-2,08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 195 mm
pre prierez vodiča 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728700 0,03-2,08
EAN/GTIN 4003773048077
Číslo výrobcu 12 12 02

Popis

Prevedenie:

Kliešte brunované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Výhoda:

Môžu sa použiť bez zreteľa na pevnosť a rozmery izolačného materiálu. Žiadne stlačenie alebo deformácia koncov kábla. Mechanika s ľahkým chodom. Vymeniteľné nože.

Použitie:

Na kvalitné odizolovanie všetkých elektrických jedno- a viacvodičových káblov bez poškodenia; najmä pri ťažko opracovateľných izoláciách (napr. Teflon®).
S vedením kábla a dĺžkovým dorazom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely