{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 160 mm | |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2 mm | |
Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu až do ⌀ | 3,1 mm | |
Štandard | DIN ISO 5746 | |
Charakteristika čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskry | nie | |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700940 160 | |
EAN/GTIN | 4045197416957 | |
Číslo výrobcu | 700940 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 070 kus/y s okamžitým dodaním
15,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 181 kus/y s okamžitým dodaním
9,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 967 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskry | nie | nie | nie |
Celá dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Povrch | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu až do ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |